Beli Dremel Drill Press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JET Benchtop Drill Press for Metal
    Mulai

    Rp47.999.900

    JET Benchtop Drill Press for Metal
    Deskripsi:
    The manual downfeed of these benchtop drill presses requires hand-cranking to lower the bit so it can drill holes in metal workpieces.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112703
    • Base Length x Width (inch): 18x10 1/2
    • Column Diameter (inch): 2 7/8
    • Drill Press Application: Drilling
    • Drill Press Type: Benchtop
    • Drilling Capacity (inch): 5/8 (Wood); 1/2 (Steel); 5/8 (Cast Iron); 1/2 (Stainless Steel)
    • Drive Type: Belt
    • Horsepower (HP): 3/4
    • Minimum-Maximum Spindle Speed (rpm): 200 to 3630
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
    • Primary Material Application: Metal
    • Quill Diameter (inch): 1 7/8
    • Speed Adjustment: Step Pulley
    • Speed Control: Fixed
    • Spindle Taper: MT2
    • Standards: CSA Certified; UL Listed
    • Swing (inch): 15
    • Table Length x Width (inch): 11 1/2x11 1/2
    • Table Tilt: 45°
    • Voltage (V): 115/230 (AC)
  2. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  4. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Part Number: 2608594070
    • Surface Recommendation: Metal
  5. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  8. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  11. MILWAUKEE Cordless Impact Driver FUEL ( Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp2.599.900

  12. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp440.000

  13. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  14. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  15. Uryu Impact Driver
    45%
    Mulai

    Rp5.099.900

    Uryu Impact Driver
    Deskripsi:
    The rotational force of the air motor is converted into the impact force of the impact part, and the screw is fastened with high speed and strong force. For general industries such as automobiles.
Daftar Harga Dremel Drill Press Terbaru November 2026
JET Benchtop Drill Press for MetalRp47.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Rp699.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)